missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brother International™ Laminated Tape

Artikelnummer. 12324303
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Weiß, White
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12324303

Marke: Brother International™ TZE251

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Klebstofftyp Standard
Farbe Schwarz, Weiß, White
Produkttyp Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Use with Everyday Applications
Zur Verwendung mit (Geräte) For P-Touch, PT-1400, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT- 2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC
Menge Je 1
Größe (metrisch) 8 m x 24 mm
Dimensions (LxW) 8 m x 24 mm
Länge (metrisch) 8 m
Breite (metrisch) 24 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt