missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Atemschutz tragen

ISO 7010-konformes Zeichen.

Marke:  Brady™ 820358

Additional Details : Gewicht : 0.01600kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15644537

  • 3.60 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Glanz
Polyester
Scheibe
200 mm
0.099 mm
Weiß auf Blau
Global
1
Dauerhaftes Acryl
Innen und Außen
-40 °C bis 110 °C
Videos
Dokumentation