missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Atemschutz tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 820357
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Glanz | |
Je 1 | |
100 mm | |
0.099 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |