missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Kopfschutz tragen

ISO 7010-konformes Zeichen.

Marke:  Brady™ 819912

Additional Details : Gewicht : 0.02800kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15644517

  • 6.35 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
09-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Glanz
Polyester
Scheibe
315 mm
0.099 mm
Weiß auf Blau
Global
1
Dauerhaftes Acryl
Innen und Außen
-40 °C bis 110 °C
Videos
Dokumentation