missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Evakuierungssammelpunkt

Artikelnummer. p-7159801
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
250  mm
400 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15604307

Marke: Brady™ 814913

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ISO 7010-konformes Zeichen.

  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E007-100x100-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Montageart Selbstklebend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt