missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2000 μ l
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Festvolumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,8% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | blau: 10-1000 mu;l |
| Beschreibung | Spitzenabwurf |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Manuelle Pipette |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Enthält | Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll |
| Präzision | 0,3% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur