missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
Marke: Hirschmann™ 9475505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Festvolumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
1,0% | |
Gelb: 1-200 mu;l | |
Autoklavierbar | |
Manuelle Pipette | |
Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll | |
Je 1 |
ISO 8655 | |
Spitzenabwurf | |
1 | |
50 μl | |
0,4% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hirschmann™ labopette™ fix > Volumenbereich (metrisch): 50 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur