missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHP Steriltechnik AG Laboklav 25-Draht-Tray

Artikelnummer. 31908801
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laboklav 25
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908801 Laboklav 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31908801 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 30.4220.001.025
Verfügbar ab: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Ein Edelstahl-Drahttray sorgt für eine stabile Platzierung und effiziente Organisation der Instrumente und gewährleistet während der Sterilisation eine optimale Dampfzirkulation.

  • Für Laboklav 25
  • Edelstahl
  • BxHxD (mm): 178 x 30 x 425

Specifications

Kapazität (metrisch) 2 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboklav 25
Modell Tablett, Laboklav 25
Produkttyp Probenfläschchenträger
Sterilität Unsteril
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.