missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 Dampfsterilisator, horizontal
Beschreibung
- Konfiguration: horizontal
- Kann als vertikales oder horizontales Gerät konfiguriert werden
- Kammervolumen: 100 l
- Kammerabmessungen (Ø x L): 410 x 760 mm (16 x 30 in.)
- Betriebsüberdruck: 2,8/-1 bar
- Sterilisationstemperatur: 98 °C – 135 °C
- Stromverbrauch: 6,6 oder 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), angepasst an die Kammergröße
- TÜV-zertifizierter motorisierter Verschluss mit Lippendichtung
- Separater, integrierter, hochmoderner Dampferzeuger
- Integrierter Speichertank für entmineralisiertes Wasser mit automatischer/manueller Befüllung und Überwachung des Auffüllniveaus
- Thermo Verriegelungsvorrichtung
- Standard-flexibler PT 100-Sensor für Flüssigkeitssterilisation
- Gravitationsentlüftung und Druckreinigung zur Abfallsterilisation
- Integrierte wassergekühlte, temperaturkontrollierte, verstellbare Abgasdampfkondensation
- Validierungskanäle
- Sicherheitsventil, TÜV-zugelassenes Bauteil
- Interner Speicherchip, der bis zu 150 Zyklen speichert
- RS-485-Schnittstelle für Datenübertragung
- Kollektivverbindung für Abflussleitungen
- Bodenplatte enthalten
- Pulverbeschichtete Seitenwände
- Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 20 Programmen: 10 voreingestellte, editierbare Programme; 10 frei programmierbare, passwortgeschützte Programme; Vakuumtest und Bowie-Dick-Test & sind je nach Konfiguration enthalten
- Jedes Programm ist vollständig konfigurierbar (Sterilisationszeit und Temperatur)
- Jedes Programm kann entsprechend den Kundenanforderungen einen individuellen Namen zugewiesen bekommen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 L |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 760 mm |
| Produkttyp | Automatischer Autoklav |
| Sterilität | Unsteril |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?