missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Anschlussstücke für Precise™ Handschuhboxen

Artikelnummer. 16650463 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
5 in.
6 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16650463

Marke: Labconco™ 5241900

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zubehör für den Einsatz mit Precise Handschuhboxen

Epoxidbeschichteter Stahl für den Anschluss des Handschuhfachs an Kanäle, die an Gebäudeabluft, Ferngebläse oder FilterMate tragbares Abluftgerät angeschlossen sind.Durchmesser 5 in.

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Precise™ Handschuhbox mit HEPA-Filter, XPert™ Wägebox
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lb.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbinden der Handschuhbox mit dem FilterMate™ tragbaren Abluftgerät
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt