Learn More
Miele Professional™ Lab Washer with Drying unit DryPlus
With liquid dispensing and Efficient hot air drying - DryPlus
14200.00 CHF - 36699.00 CHF
Spezifikation
Display | Full-color Touch Screen |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Produkttyp | Laboratory Washer/Dryer |
Max. Druck | 1000 kPa |
Mindestdruck Reinwasser | 200 kPa |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30533224
|
Miele Professional™
12637620 |
400 V, 3N, 50 Hz |
34999.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30533220
|
Miele Professional™
12637630 |
400 VAC, 50 Hz |
36699.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30533252
|
Miele Professional™
12782350 |
3N, 400 VAC |
14200.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30533276
|
Miele Professional™
12799600 |
3N, 400 VAC, 50 Hz |
21000.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Performance/cycle, e.g. 128 ST laboratory bottles or 98 ST pipettes
- Comprehensive, fully flexible programming for your requirements
- Powerful, variable-speed and highly robust pump
- Drying unit DryPlus for challenging laboratory glassware
- Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
- Functional enhancement made possible with retrofitting kits
- Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
- Efficient hot air drying - DryPlus Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
Spezifikation
Full-color Touch Screen | |
Laboratory Washer/Dryer | |
200 kPa | |
Washer-Disinfectors | |
5°C | |
65°C | |
5°C | |
50 Hz |
Stainless Steel | |
1000 kPa | |
Cleaning of Laboratory Glassware | |
DryPlus | |
5°C to 65°C | |
65°C | |
5°C to 65°C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.