missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 CD [U GD DC5 CM LAN HLR] with Liquid Dispensing, DryPlus, Conductivity Monitoring, and Oil Seals

Artikelnummer. 30533276 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
3N, 400 VAC, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
30533276 3N, 400 VAC, 50 Hz 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533276 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12799600
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

With liquid dispensing and Efficient hot air drying - DryPlus

  • Performance/cycle, e.g. 128 ST laboratory bottles or 98 ST pipettes
  • Comprehensive, fully flexible programming for your requirements
  • Powerful, variable-speed and highly robust pump
  • Drying unit DryPlus for challenging laboratory glassware
  • Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
  • Functional enhancement made possible with retrofitting kits
  • Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
  • Efficient hot air drying - DryPlus Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Washer/Dryer
Flussrate 500 L/min.
Max. Druck 1000 kPa
Mindestdruck Reinwasser 200 kPa
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning of Laboratory Glassware
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Enthält DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 65°C
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 65°C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Tiefe (angloamerikanisch) 23 5/8 in.
Tiefe (metrisch) 60.00 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32 5/16 in.
Höhe (metrisch) 82.00 cm
Breite (angloamerikanisch) 35 3/8 in.
Breite (metrisch) 89.80 cm
Elektrische Anforderungen 3N, 400 VAC, 50 Hz
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.