missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Threonin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
L-Threonine methyl ester hydrochloride is used as a feed and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Threonin-Methylester-Hydrochlorid wird als Futtermittel- und Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen.
L-Threonin-Methylester-Hydrochlorid wird als Futtermittel- und Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Threonine methyl ester hydrochloride |
Beilstein | 3562717 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 169.61 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic; Moisture sensitive |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'