missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ L/S Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche mit 2 Stoppern
Ausgezeichnete Biokompatibilität, konform mit mehreren Klassifizierungen
Marke: Masterflex™ 06421-24
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Etwas mehr Klarheit als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
- Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen
Spezifikation
100 °C | |
2-Stop pump tubing, silicone (platinum-cured), L/S 24 | |
0.38 m | |
-40°C | |
24 (6.4 mm) |
1,7 bar | |
Platinum-Cured Silicone | |
L/S Series Pumps | |
4 | |
1800 mL/min |