missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Proline methyleester hydrochloride |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Drehung | -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
Formelmasse | 165.62 |
Reinheit (%) | ≥97.5% |
Wasser | 0.5% max. (K.F.) |
Spezifischer Drehzustand | −33° (20°C c=1,H2O) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'