missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Lysinhydrochlorid, ≥98.5 % (Trockensubstanz), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Kunststoffkübel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Lysine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼260°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Strukturformel | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl |
Beilstein | 3563889 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
IUPAC-Name | (2 S)-2,6-Diaminohexansäure;Hydrochlorid |
Formelmasse | 182.65 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Menge | 1 kg |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'