missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-beta-Prolin-Ethylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühlen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühlen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-beta-Proline ethyl ester hydrochloride |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 179.65 |
| Optische Drehung | +14° (c=0.6 in Water) |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur