missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- 30 mm Schüttelhub
- Ideal für Gefäße mit einem Volumen von über 250 ml, z. B. Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben und -flaschen
- Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
- Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
- Timer-Funktion
- Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
- Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
Specifikationer
Specifikationer
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 bis 300 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 100 V, 115 V, 230 V |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Wirkleistung | 74 W |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 505 x 120 x 585 mm |
| Gewicht (metrisch) | 26 kg |
| Modell | KS 501 Digital |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?