missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Große LED-Anzeige für Geschwindigkeits- und Zeiteinstellungen
- Steuerung mit antimikrobieller Beschichtung zur Verhinderung von Bakterienausbreitung
- Integrierte PID-Temperaturregelung (Verwendung von zwei PT1000 Temperatursensoren)
- Anschlussdose im Arbeitsbereich für einen zusätzlichen Temperatursensor, z. B. PT 1000.60
- Elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung
- Elektronischer Zeitschalter: 0 bis 999 h (Einstellung in Minuten oder Stunden)
- Optionaler eingebauter Kühler für den Anschluss an eine externe Kühleinheit, z. B. RC 2 Basic/Control
- Gerät schaltet sich bei Störung automatisch aus
- Das Gerät stoppt automatisch, wenn die Haube angehoben wird
- Auffangtablett mit Ablaufschlauch an der Rückseite des Geräts
- Einfacher Betrieb
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
- Schüttelbewegung: orbital
- Schüttelamplitude: 20 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 10 bis 500 U/min |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 80 °C |
| Wirkleistung | 1120 W |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 258 x 330 x 330 mm |
| Gewicht (metrisch) | 37 kg |
| Display | LED |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 80% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
