missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ KS 3000 i Steuerung

Das innovative Design des Inkubatorschüttlers erlaubt unbeaufsichtigten Betrieb in einer temperaturkontrollierten Umgebung.

Marke:  IKA™ 0003940003


Additional Details : Gewicht : 35.00000kg

Artikelnummer. 16278161

  • 6080.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Große LED-Anzeige für Geschwindigkeits- und Zeiteinstellungen
  • Steuerung mit antimikrobieller Beschichtung zur Verhinderung von Bakterienausbreitung
  • Integrierte PID-Temperaturregelung (Verwendung von zwei PT1000 Temperatursensoren)
  • Anschlussdose im Arbeitsbereich für einen zusätzlichen Temperatursensor, z. B. PT 1000.60
  • Elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung
  • Elektronischer Zeitschalter: 0 bis 999 h (Einstellung in Minuten oder Stunden)
  • Optionaler eingebauter Kühler für den Anschluss an eine externe Kühleinheit, z. B. RC 2 Basic/Control
  • Gerät schaltet sich bei Störung automatisch aus
  • Das Gerät stoppt automatisch, wenn die Haube angehoben wird
  • Auffangtablett mit Ablaufschlauch an der Rückseite des Geräts
  • Einfacher Betrieb
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
  • Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
  • Schüttelbewegung: orbital
  • Schüttelamplitude: 20 mm
  • Max. Schüttelgewicht (mit Aufsatz): 7,5 kg
  • Bereich der stufenlos verstellbaren Geschwindigkeit: 10 bis 500 U/min
  • Wärmeabgabe: 1,000 W
  • Temperaturbereich: RT 5 bis 80 °C
Spezifikation

Spezifikation

10 to 500 rpm
Ambient to 80°C
35 kg
80%
100/230 V, 50/60 Hz, 1120 W
258 x 330 x 330 mm
LED
1 min. to 999 hr.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote