missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ KS 260 Basic
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16278111 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16278111 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16278111 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0002980203

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kompakter, flacher Orbitalschüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.

  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehzahlbereich 0 bis 500 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 50°C
Wirkleistung 45 W
Produkttyp Orbitalschüttler
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 420 x 360 x 98 mm
Gewicht (metrisch) 8.5 kg
Zeitschaltbereich 5 bis 50 min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.