missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
- Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
- Sonderausführung mit umgekehrter Drehrichtung auf Anfrage
- Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 0 bis 800 U/min |
| Spannung | 100/120 V, 220/240 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 50°C |
| Wirkleistung | 45 W |
| Produkttyp | Orbitalschüttler |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 316 x 270 x 98 mm |
| Gewicht (metrisch) | 9.8 kg |
| Display | LCD |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
