missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ KS 130 Regelung

Kleiner, leiser Orbitalschüttler mit Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.

Marke:  IKA™ 0002980103

Additional Details : Gewicht : 9.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16258111

  • 2595.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
  • Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
  • Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Spezifikation

Spezifikation

0 to 800 rpm
CH Plug
316 x 270 x 98 mm
5°C to 50°C
50/60 Hz
9.8 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote