Learn More
Beschreibung
Includes
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Benötigt
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
- Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Bestellinformation
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Certifications
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Compliance
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Warranty
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 0 bis 800 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 50°C |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 316 x 270 x 98 mm |
| Gewicht (metrisch) | 2.0 kg |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
