missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 2500 LED Cold Light Source Set
Alle ansehen Schott Produkte

Click to view available options
Glühlampentyp:
Mehrere LEDs
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 1100 Lm lightflux
- Patented white light engine
- Slim ergonomic design
- Maintenance-free LED engine with 50,000 operating hours
- Continuous dimming from 0-100%
- Extra-fine dimming option, down to 0,1% steps
- PC-controllable via USB connection
- Two-position filter slider
- Low-noise fan
- Wide range power supply
- CH power cord included
- Gooseneck light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics
- Precise positioning offers complete control of light placement
- Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination
- Re-adjust with ease
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lighting Set |
| Glühlampentyp | Mehrere LEDs |
| Zertifizierung/Konformität | CE-certified, B EMC Class (Lightsource) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.5 mm (Gooseneck Lightguide, Active Fiber Bundle) |
| Abmessungen (L x B x H) | 114 x 231 x 137 mm (Lightsource) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskop |
| Frequenz | 47/63 Hz (Lightsource) |
| Enthält | Lightsource, Power suppy, Power cord and Lightguide |
| Lebensdauer der Lampe | Approx. 50,000 Hours (Lightsource) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur