Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ G5 STERLING™ Nitrilhandschuhe
Kimtech™ G5 Sterling™ Nitrilhandschuhe bieten eine umweltfreundliche Kontaminationskontrolle für eine Vielzahl von anspruchsvollen Reinraumumgebungen.
Marke: Kimberly-Clark™ 98186
Additional Details : Gewicht : 8.44200kg
Beschreibung
Kimtech™ G5 Sterling™ Nitril-Handschuhe
- Stellen Sie eine umweltfreundliche Kontaminationskontrolle in einer Reihe von anspruchsvollen Reinraumumgebungen bereit.
- Die Handschuhe bestehen aus 100 % Nitril und sind für den Einsatz in Reinräumen ab ISO 3 geeignet.
- Die nicht sterilen Handschuhe bieten sowohl für den Träger als auch für seine Anwendungen einen verbesserten Schutz und können für eine Reihe von Prozessen und Materialien verwendet werden, einschließlich Halbleitern, nicht sterilen Pharmazeutika und medizinischen Geräten.
- Texturierte Fingerspitzen bieten eine verbesserte taktile Kontrolle und Empfindlichkeit, während die puderfreie statisch ableitende Nitril-Konstruktion elektrostatische Effekte reduziert und dadurch eine stabilere Präzisionsverwendung ermöglicht.
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und Einmalhandschuhe
- Der effiziente Entwicklungsprozess von Sterling™ sorgt für eine geringere Dicke, d. h., es ist nicht nur weniger Kraft erforderlich, um die Handschuhe sicher zu dehnen, sondern auch der Lagerungsbedarf und die Abfallproduktion werden erheblich reduziert.
- Das Nitril-Material verringert das Risiko von mit Handschuhen des Typs I verbundenen Reaktionen, die mit Naturkautschuklatex in Verbindung stehen.
- Rollränder bieten zusätzliche Stärke und verbessertes Anziehen
- Lieferung in doppelt verpackten PE-Beuteln für Reinräume.
- Die Handschuhe sind gemäß der (EU)-Verordnung 2016/425 auch als PSA-Kategorie III gekennzeichnet und für den Schutz vor Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern zertifiziert.
- Verpackung: 6 Beutel x 250 beidseitig tragbare, graue Handschuhe (insgesamt 1,500)
Spezifikation
Tacky | |
ISO 3 | |
Nitrile | |
Powder-free | |
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Gray | |
Beaded | |
Medium | |
30 cm | |
Ja |