missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitrile Handschuhe
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17887045
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Extraklein
Groß
Groß+
Mittel
Small
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17887045

missing translation for 'mfr': Kimtech™ 6299540

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe bieten Sicherheit und Reinheit, die sich Vielzahl von Reinraumumgebungen eignen, für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.

Die Nitril-Handschuhe bieten eine sehr hohe Reinheit und werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wodurch sie für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher geeignet sind.Das synthetische Nitril-Polymermaterial ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt und ausgezeichnete Wasserdichtigkeit mit geringem Risiko für Nadelstiche. Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt.Unsere unsterilen Nitril-Schutzhandschuhe sind ebenfalls latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturkautschuk-Latex reduziert das Risiko von handschuhassoziierten Reaktionen, schützt den Träger sowie die Anwendung, und die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich für empfindliche Prozesse und Komponenten.Kimtech™ G3 NxT™ Nitril-Reinraumhandschuhe halten die Hände angenehm und geschützt und stellen sicher, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können. Die Handschuhe sind als PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 zertifiziert und werden in reinraumkonformem Polyethylen geliefert, sodass sie sich problemlos in Ihre Prozesse integrieren lassen. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Groß+
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 and ISO 13485
Modell 62995-40
Zugfestigkeit 18 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt