missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Gerade Serumstopfen
Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung
234.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, EP, JP |
---|---|
Beschreibung | Latexfrei |
Farbe | Grau |
Produkttyp | Gerader Serumstopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung |
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10632174
|
DWK Life Sciences
73811T-21 |
Chlorbutylkautschuk, PTFE | 20 mm GPI-Aluminium-Dichtungsoberfläche |
234.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 13 und 20 mm-Serumflaschen und -fläschchen
- Die universelle graue Chlorobutyl-Formulierung erfüllt die USP-, EP- und JP-Anforderungen für weltweit vermarktete pharmazeutische Produkte
- Keine Weichmacher, 2-Mercapto-Benzothiazol, Nitrosamin-Vorläufer oder Naturkautschuklatex enthalten
- Geeignet für wässrige Lösungen mit einem pH-Bereich von 2 bis 10
- Die PTFE-Beschichtung verbessert die chemische Kompatibilität und minimiert die Oberflächenwechselwirkungen
Bestellinformation
Härtegrad 50.
Spezifikation
USP, EP, JP | |
Grau | |
Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung |
Latexfrei | |
Gerader Serumstopfen | |
50 Härtegrad |