missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa für Schraubverschlüsse
Click to view available options
Verschlussgröße:
15 bis 425 mm
15 bis 425 mm
18-400
24 bis 400 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
Material:
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
PTFE-ummantelter roter Gummi
Dicke (angloamerikanisch):
0,06 in.
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
Die PTFE-ummantelten Septen verhindern den Kontakt mit dem Produkt
- Gute Wiederverschließbarkeit
- Dicke des roten Gummis: 0.06 in.
- PTFE-Dicke: 0.002 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.7 Zoll |
| Material | PTFE-beschichteter Silikonkautschuk |
| Menge | 144 Kartons |
| Dicke (metrisch) | 1.5 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Septa |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schraubgewindeverschluss für Durchstechflaschen |
| Verschlussgröße | 24 bis 400 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur