missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble™ KIMAX™ Petrischalen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Wulstrand schützt vor mechanischen Schäden
- Die Transparenz bleibt selbst nach wiederholtem Einsatz erhalten
Bestellinformation
12/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Borosilikatglas |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Kanten | Mit Beads |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur