missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble™ KIMAX™ Narrow Mouth Erlenmeyer Flasks
Made of quality borosilicate glass.
63.83 CHF - 117.30 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Rubber |
---|---|
Beschreibung | White Ceramic Enamel capacity scale; Top style: Reinforced and tooled with rounded finish beaded |
Material | Borosilicate Glass |
Mouth Style | Narrow |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11750714
|
Kimble™
2650050 |
50 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11740714
|
Kimble™
2650025 |
25 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Perfectly suited for general laboratory use
- White ceramic enamel marking spot and a capacity scale for ease of reading
- Sizes 25, 50, and 125mL are ideal for microscale measurements
Spezifikation
Rubber | |
White Ceramic Enamel capacity scale; Top style: Reinforced and tooled with rounded finish beaded | |
Borosilicate Glass | |
Narrow |