missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, SI Analytics™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Beschreibung
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumchlorid
- Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Darf nicht in die Kanalisation gelangen.
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
- Rückstände mit Wasser abwaschen.
Spezifikation
Schmelzpunkt | −12.8 °C |
Siedepunkt | 107.2 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.15 g/cm3 |
Konzentration | 3 M |
pH | 7 |
Menge | 1000 ml |
Lösungstyp | Elektrolytlösung |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | DURAN™ Flasche |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'