missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ J4000-Aufbewahrungskappen für Tintenpatronen
Beschreibung
Wenn Sie Ihre Tintenpatronen lagern müssen, können Sie sie mit den Tintenpatronen-Aufbewahrungskappen verschließen, damit sie nicht austrocknen.
- Aufbewahrung von J40-Tintenpatronen und Schutz vor Austrocknen
- Ermöglicht die Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BradyJet J4000 Farbetikettendrucker |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Breite (metrisch) | 31,8 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 25,4 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Tiefe (metrisch) | 44,5 mm |
| Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gefahrenkennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?