missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young, doppelt schräge Gewindebohrer, Feingewinde

GPE Scientific™ J Young doppelschräge Hähne mit Feingewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ POR/D/10

Additional Details : Gewicht : 0.30000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15824844

  • 100.58 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
29-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Innendurchmesser: 10 mm, Außendurchmesser: 13 mm
Zwei Hähne
Absperrhahn: 10 mm
J Young doppelschräge Gewindebohrer mit feinen Gewinden
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation