missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avantor™ J.T. Baker™, BAKERBOND™ Vorgepackte engporige Analysesäulen

Artikelnummer. 10569302 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10569302

Marke: Avantor™ 709800

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Biochromatographie-Säulen für analytische und präparative HPLC, Niederdruck-LC und Chargenreinigung.

  • BAKERBOND™ ist eine Familie von Produkten auf Silikabasis, die für optimale Leistung, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit ausgelegt sind.
  • BAKERBOND™ gebundene Phasen werden durch trifunktionale Silanchemie synthetisiert, um eine Schicht aus mehreren kovalenten Kohlenstoff-Siloxan-Bindungen auf der Oberfläche der Silikapartikel zu bilden.
  • Die daraus resultierenden gebundenen Phasen sind polymerisch und bieten eine erhöhte Hydrolysebeständigkeit, eine größere Stabilität bei pH-Extremen und reduzierte Silanol-Interaktionen für höhere Rückgewinnung und weniger Tailing.

Spezifikation

Säulenformat Analytische Chemie
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 120 Å
Stationäre Phase Octadecyl C18
Säulentyp Engporig - Umkehrphase
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt