missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311403
Additional Details : Gewicht : 0.01700kg
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Gloss | |
1 Sign | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
0.099 mm | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
150 x 450 mm | |
Safety Sign |
Polyester | |
5.91 x 17.72 in. | |
Surface Mount | |
5.91 in. | |
17.72 in. | |
Rectangular | |
German | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |