missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Slim-T™ Bestrahlte Moppbezüge

Artikelnummer. 32236956 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyester, Urethanschaum
Weicher Polyester
Länge (metrisch):
25.4 cm
45,7 cm
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Länge (metrisch) Packungsgröße
32236956 Weicher Polyester 25.4 cm 12 Stück
15760109 Polyester, Urethanschaum 45,7 cm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32236956 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. T610SIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 CHF
    180.46 CHF / 12 Stück
    Sparen 36.54 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese bestrahlten, flachen, aufsteckbaren Wischmoppbezüge passen auf den 180° schwenken TMop™ Adapter zur mühelosen Reinigung von Raumoberflächen, einschließlich weicher Wände, schwer zugänglicher Ecken, enger Zwischenräume und Bereiche unter Geräten. Erhältlich wahlweise in glattem oder strukturiertem Polyestergewebe.

Die Micronova Irradiated Slim-T™ Mop Covers sind runde, bedeckte Schwämme, die auf den TMop™ Adapter gleiten, um Wände und weiche Wände leicht herunterzurollen sowie unbequeme Ecken, enge Räume und unter der Ausrüstung zu reinigen.

  • Flachprofil- und manövrierfähige Reinraumabdeckungen T-Mop
  • Abgerundete, abgedeckte Schwämme gleiten einfach über Wände und weiche Wände
  • Hervorragend für alle Raumoberflächen und Geräteaußenflächen geeignet
  • Gelangt problemlos in schwer zu reinigende Ecken, enge Räume und unter Geräte
  • Gamma-bestrahlt für aseptische Bereiche
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester sorgt für eine ausgezeichnete Desinfektionsverbreitung
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
  • Für die Verwendung mit dem 180-Grad-Schwenkadapter° TMop™
  • Erhältlich in 10-, 12- und 18-in.-Längen
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Produkttyp Moppabdeckung
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 25.4 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 6.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Der Artikel kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, Desinfektionsmittel vor Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig zu eliminieren. Die Wasser- oder Trocknertemperatur darf 180 °C nicht überschreiten.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded Nein
Material Weicher Polyester
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.