missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat wird als Vorläufer verwendet, um andere Eisenverbindungen wie einen Rasenkonditionierer und ein Beizmittel für die Wollfärbung herzustellen. Es wird aktiv bei der Herstellung von Tinte verwendet, einschließlich Eisengallustinte. Als Reduktionsmittel ist es an der Reduktion von Chromat im Zement beteiligt. Es wird auch in industriellen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entfernung von Phosphat verwendet. Es wird auch im Goldraffinierungsprozeß verwendet, um metallisches Gold zu fällen. Holzarbeiter verwenden wässrige Lösungen von eisenhaltigem Sulfat, um Ahornholz silbrig zu färben. Es findet Anwendung bei der Behandlung von Eisenchlorose, die durch Eisenmangel bei Pflanzen entsteht.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat wird als Vorläufer verwendet, um andere Eisenverbindungen wie einen Rasenkonditionierer und ein Beizmittel für die Wollfärbung herzustellen. Es wird aktiv bei der Herstellung von Tinte verwendet, einschließlich Eisengallustinte. Als Reduktionsmittel ist es an der Reduktion von Chromat im Zement beteiligt. Es wird auch in industriellen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entfernung von Phosphat verwendet. Es wird auch im Goldraffinierungsprozeß verwendet, um metallisches Gold zu fällen. Holzarbeiter verwenden wässrige Lösungen von eisenhaltigem Sulfat, um Ahornholz silbrig zu färben. Es findet Anwendung bei der Behandlung von Eisenchlorose, die durch Eisenmangel bei Pflanzen entsteht.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(II) sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 64°C (in -6H2O) |
Menge | 500 g |
Strukturformel | FeSO4·7H2O |
Merck Index | 14,4057 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
IUPAC-Name | Eisen(2+);sulfat;heptahydrat |
Formelmasse | 278.02 (151.91 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Eisen(II)sulfat(1:1)heptahydrat
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'