missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisengranulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray color granules |
Dichte | 7.87g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.98% (Metals basis) |
Menge | 250 g |
Form | Granulate, 1 bis 2 mm (0.04 bis 0.08 Zoll) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron granules
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'