missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Inkubator IPP mit Peltier-Kühlung und zweifachem Display

Artikelnummer. 13450229 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230/115 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
13450229 230/115 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13450229 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IPP260plus

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C

  • TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Die Prozesszeit beginnt erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
  • Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
  • Programmspeicherung bei Stromausfall
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Optischer und akustischer Alarm

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (metrisch) 256 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
Steckertyp Deutscher Typ
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Display Hochauflösendes TFT-Farb-Doppeldisplay mit Touchscreen
Enthält Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C
Anzahl Türen 2
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 824 mm B x 1183 mm H
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1183 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Versandgewicht (metrisch) 164 kg
Gewicht (metrisch) 113 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 820 W
Spannung 230/115 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.