missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jod-Lösung, 0.05 M
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Jod ist ein nichtmetallisches Element der Halogengruppe. Es ist ein für die Ernährung wichtiges chemisches Element, und spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Synthese von Schilddrüsenhormonen. In einer Lösung hat es gegen Infektionen wirkende Eigenschaften (bei topischer Anwendung).
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 5.8–6.2 |
| Menge | 500 ml |
| IUPAC-Name | Molekulares Iod |
| Formelmasse | 253.81 mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 mol/l |
| Dichte | 1.02 g/ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur