Learn More
Asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CHARGE-90
Typ 90 Sicherheitsschrank ION-CHARGE-90 Modell IO90.078.059.057.U9.S Korpusfarbe anthrazitgrau (RAL 7016) und Schubladenfarbe in enzianblau (RAL 5010) mit 1x Schubladenwanne, 1x 2. Auszugsebene (Stahlblech)und 2x Steckdosenleiste
Marke: Asecos™ 3935424739484
Additional Details : Gewicht : 142.00000kg
Beschreibung
Sichere aktive und passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
Funktion / Konstruktion:
- Komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
- Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel für den leichten innerbetrieblichen Transport
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Inneneinrichtung mit
- 1 x Schubladenwanne, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x 2. Auszugsebene, Tragkraft: 25 kg, Stahlblech pulverbeschichtet
- 2 x Steckdosenleiste
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Typgeprüft gemäß EN 14470-1
- CE konform
Spezifikation
470 mm | |
30,709 in. | |
Gypsum, Sheet Steel | |
574 x 593 x 780 mm | |
22,598 in. | |
452 x 470 x 582 mm | |
354.944 lb. | |
2 | |
22,913 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
23,347 in. | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
780 mm | |
IO90.078.059.057.U9.S | |
1 |
452 mm | |
Powder-coated, Textured | |
Cabinet and Interior Equipment, 2 Socket Strips (Swiss) | |
161 kg | |
17,795 in. | |
574 mm | |
25 to 50 kg | |
18,504 in. | |
582 mm | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
593 mm | |
Drawer | |
Drawer | |
582 mm | |
EN 14470-1, CE |
For indoor use only.