missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ pFRT/lacZeo Vector
Entwickelt für die Etablierung von Flp-In-Zelllinien, die eine einzelne FRT-Stelle enthalten
Marke: Invitrogen™ V601520
895.86 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 20 μg des Vektors pFRT/lacZeo werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert.
Beschreibung
- Vektor enthält eine FRT-Stelle für die anschließende gezielte Integration des FLT-Expressionsvektors
- Z-Zeocin-Fusion zur Auswahl stabiler Integranten mit Zeocin™
- Der SV40-Promotor steuert die Expression von lacZ-Zeocin Fusionsprotein
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, zielgerichtete Integration
Spezifikation
Konstitutiv | |
SV40 | |
Beta-Gal (lacZ) | |
20 µg Vektor, entweder pFRT/lacZeo oder pFRT/lacZeo2, werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert. Nach der Resuspendierung bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben Vektoren garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
20 μg | |
Flp-In™ |
Transfektion | |
Flp-In System Expressionsvektor | |
Zeocin™ | |
Nicht markiert | |
pFRT | |
Zielgerichtete Integration |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.