missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ One Shot™ TOP10/P3 Chemically Competent E. coli

Artikelnummer. 10719384
Change view
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10719384 21 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10719384 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C505003

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht die Vorbereitung von jedem Vektor mit supF

TOP10/P3 E. coli ermöglichen hochwertige Plasmidpräparationen von pCDM8 und pcDNA™1.1.

  • P3-Plasmid zur Auswahl supF-haltiger Plasmide
  • Mutiertes endA1-Gen für eine höhere Qualität von Plasmid-DNA-Präparaten

Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)

Klonierung, Transformation

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung • One Shot TOP10/P3 Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.

• pUC19 Plasmid (50 μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.

S.O.C. Medium (6 mL)
Store S.O.C. Medium at 4°C or at room temperature
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracycline)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.