missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Röhrchengröße:
0 mm
0,2 ml
38 ml
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1,5 ml
16 mm
17 mm
18 mm
2 ml
24 mm
5 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminiumkonstruktion sorgt für schnelles Aufheizen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,2 ml-Mikrotiterplatten, Streifen oder einzelne Röhrchen |
| No. of Places | 96 |
| Typ | Block |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Falcon Röhrchen |
| Röhrchengröße | 14 mm |
| Gleichförmigkeit | ±0,3 °C |
| Tiefe (metrisch) Well | 14 mm |
| Durchmesser (metrisch) Well | 6,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur