missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Innova U535, Ultratiefkühlgerät, 535 L, VIP, AC, DoLe, 3, (CH)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
535 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kapazität: 535 L (18,9 ft³)
- Platzbedarf: 80 x 86,7 cm
- Verbraucht nur 13,2 kWh/Tag (bei einer Kühltemperatur von -80 °C) (230 V)
- Die Temperaturabsenkung von Umgebungstemperatur auf -85 °C dauert 5,9 Stunden
- Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h
- Innentüren lassen sich zum leichteren und schnelleren Abtauen rasch und ohne Hilfsmittel entfernen
- Innenkammer komplett aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
- Die innovativen Türdichtungen sind für niedrige Temperaturen ausgelegt, so dass die Dichtungen auch bei -86 °C biegsam bleiben und Eisbildung verhindern, damit jederzeit problemlos auf die Proben zugegriffen werden kann
- Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem für höchste Probensicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 535 L |
| Innentüren | 3 |
| Isolierung | Vakuum |
| Einschübe | 3 |
| Rollen | Ja |
| Abmessungen (T x B x H) außen | 86.7 x 80 x 195.1 cm (34.1 x 31.5 x 76.8 in.) |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 61.5 x 64 x 136.5 cm (24.2 x 25.2 x 53.7 in.) |
| Zugriffssicherheit | Türschloss |
| Datenschreiber | Optional |
| Notversorgungssysteme | CO2 oder LN2 optional |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur