missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indol-3-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Indole-3-carboxaldehyde is a biochemical used to prepare analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group. It was also used as the starting material for the synthesis of higher order indoles including isoindolo[2,1-a]indoles, aplysinopsins, and 4-substituted-tetrahydrobenz[cd]indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-3-Carboxaldehyd ist ein biochemisches Verfahren zur Herstellung von Analoga des Indol-Phytoalexin-Cyclobrassinins mit der NR1R2-Gruppe. Verwendung auch als Ausgangsmaterial für die Synthese von Indolen höherer Ordnung einschließlich Isoindol[2,1-a]indolen, Aplysinopsinen und 4-substituierten Tetrahydrobenz[cd]indolen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kontakt mit Luft/Sauerstoff vermeiden. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln.
Indol-3-Carboxaldehyd ist ein biochemisches Verfahren zur Herstellung von Analoga des Indol-Phytoalexin-Cyclobrassinins mit der NR1R2-Gruppe. Verwendung auch als Ausgangsmaterial für die Synthese von Indolen höherer Ordnung einschließlich Isoindol[2,1-a]indolen, Aplysinopsinen und 4-substituierten Tetrahydrobenz[cd]indolen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kontakt mit Luft/Sauerstoff vermeiden. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indole-3-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 195°C to 198°C |
Flammpunkt | 240°C (464°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 114117 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 145.16 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'