missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ INC 125 F Digital Convection Incubator

Artikelnummer. 17833904 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17833904 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17833904 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020117194

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The INC 125 F digital convection incubator is ideal for microbiological applications up to 100°C due to its precise temperature control. The supply of preheated air into the temperature chamber can ensure fast, stable, and uniform temperature control.

  • Easy to clean interior thanks to rounded corners and flat surfaces made of corrosion-resistant material AISI 304
  • Decontamination mode (120°C) for disinfection and reduction of cross-contamination
  • Optimal temperature control
  • Internal air circulation can be influenced by electronically adjustable fan speed (0-100%) and ventilation flap (0-100%)
  • Excellent temperature management and optimized energy consumption thanks to very good insulation of the inner chamber
  • Additional inner glass door for observation of samples without temperature loss
  • Simple and intuitive operation- Very large LCD display for easy reading
  • Counter, timer and timer auto function ensure reproducible test conditions
  • Versatile accessories- Up to two devices (incubator shaker or incubator) can be stacked (with corresponding accessories), Different trays available, Door lock (optional accessory)
  • Services- Door hinge on the right, changeable on request, Installation and Operation Qualification (IQ/OQ) available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 125 L
No. of Places 6
Anzahl Einschübe 0
Steckertyp CH
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 8°C to 100°C
Enthält INC 125 F digital, Wire grid tray, chrome plated (2/Cs), Tilt protection (2/Cs), USB A-B Cable
Anzahl Türen 1
Temperaturstabilität ±0.3 K
Zeitschaltuhr 0 to 100 d
Gewährleistung 2+1 Year Warranty
Breite (metrisch) 700 mm
Innenbreite (metrisch) 550 mm
Höhe (metrisch) 720 mm
Innenhöhe (metrisch) 550 mm
Tiefe (metrisch) 635 mm
Innentiefe (metrisch) 415 mm
Gewicht (metrisch) 60 kg
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 800 W
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.