Learn More
Imiquimod, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Imiquimod is a caspase 3 activator which acts as an immunomodulator and displays antiviral and anti-tumor activity. It is a patient-applied cream used for the treatment of genital warts and basal cell carcinoma. It is also used to cure actinic keratosis on the face and scalp. It belongs to a group of drugs called immune response modifiers, which work by activating the immune system to fight abnormal skin growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imiquimod |
| Schmelzpunkt | 292°C to 294°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Merck Index | 144922 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Slightly soluble in water; Insoluble in ethanol. |
| Formelmasse | 240.31 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
- Imiquimod
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Imiquimod
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.