missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imidazol, > 98.5 % (trockene Basis), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidazole |
Schmelzpunkt | 88°C to 92°C |
Dichte | 1.03 |
Siedepunkt | 256°C |
Flammpunkt | 145°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 103853 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'